EBM(江部松商事)
SX ロールトップチェーファー 角型 無段階開閉式
仕様
固定ランプ(内寸:Φ88×H58)2ケ付
種別
ダブル
材質
ステンレス
寸法(mm)
670×485×H435(カバーオープン時H270)
容量
4.5L×2
内寸(mm)
(内鍋)295×240×H65×2
EBM品番
1453900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27786064
X32229UV
¥
81,150
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください