曜日別特売

コンパクト洗浄ノズル

コンパクト洗浄ノズル - セフティー3コンパクト洗浄ノズル - セフティー3
(5件のレビュー)

洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。
水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。
直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。
市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。

用途洗浄・洗車用ノズル。シャワー種類広角・直噴材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31279868SCSN-1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31279868
2023-12-22
用途: マンション外廊下水洗いに
小松アメニティーサービス

こちら商品に付属されているボトルの容量が使用目的に少なかった為市販の1リットル角型ペットボトルに変更して使用しました。中味に市販の床洗剤をあまり希釈せずに入れて使用!結局ホースの水圧で水と希釈されて噴射されるので、使いながらボトルの希釈率を加減するのが良いでしょう。簡単に広範囲の洗剤噴霧出来るので便利です。先端でストップ、拡散、ストレート と、切り替えできるのも良いです。工夫次第でいろいろ使えて便利ですね。耐久性も頻繁に使用して2年目ですが、地面に落下とか無ければ 今でも使用しております!ペットボトルは何度か交換してますが本体は単純な構造の為かまだまだ使えそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 31279868
2021-10-13
用途: 洗車
サービス業

問題無く、洗車に使ってます。
ペットボトルも市販のが使え、大変良い。
炭酸ペットボトル。

9が参考にしています
対象商品 : 31279868
2023-07-24
用途: 洗車
株式会社サンテック製造業

泡の出には満足ですが、思った以上に洗剤の消費が激しい。

1が参考にしています
対象商品 : 31279868
2021-05-17
用途: 自転車、自動車清掃用
その他業種

ハッキリ言って、失敗の買い物。価格が安いので購入したが連結部分からは水がだだぶり。止水箇所もはっきりせず。洗剤混入の調整も無くアッと言った間に洗剤は無くなってしまっていた。モノタロウの名前に傷が付く商品と思う。価格と性能・品質はやはり比例するのか!?

3が参考にしています
2019-06-29
用途: 車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

何台か洗車をして見たが、高圧洗浄機見たいな泡立ちを期待してたが水と洗剤が混ざって出るだけなので大分期待はずれ。
洗剤の減りも異常に速く直ぐ補充しないとならない。。
あと洗剤を入れる容器が小さくて柔。
もう少し容器は大きくて材質も硬めな方が長持ちしそうに思う。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする