反応性シリコーンオイル アミノ変性(側鎖型)

反応性シリコーンオイル アミノ変性(側鎖型) 信越化学工業

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31281645 KF-868 1缶(1kg) (25℃)90 (25℃)0.95 (25℃)1.403
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281654 KF-865 1缶(1kg) (25℃)110 (25℃)0.97 (25℃)1.405
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281663 KF-865 1缶(16kg) (25℃)110 (25℃)0.97 (25℃)1.405
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281679 KF-864 1缶(1kg) (25℃)1700 (25℃)0.98 (25℃)1.406
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281688 KF-864 1缶(16kg) (25℃)1700 (25℃)0.98 (25℃)1.406
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281697 KF-859 1缶(1kg) (25℃)60 (25℃)0.96 (25℃)1.403
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281706 KF-859 1缶(16kg) (25℃)60 (25℃)0.96 (25℃)1.403
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281715 KF-393 1缶(1kg) (25℃)70 (25℃)0.98 (25℃)1.422
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281724 KF-393 1缶(16kg) (25℃)70 (25℃)0.98 (25℃)1.422
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281733 KF-860 1缶(1kg) (25℃)250 (25℃)0.97 (25℃)1.404
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281749 KF-860 1缶(16kg) (25℃)250 (25℃)0.97 (25℃)1.404
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281758 KF-880 1缶(1kg) (25℃)650 (25℃)0.98 (25℃)1.407
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281767 KF-880 1缶(18kg) (25℃)650 (25℃)0.98 (25℃)1.407
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281776 KF-8004 1缶(1kg) (25℃)800 (25℃)0.98 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281785 KF-8002 1缶(1kg) (25℃)800 (25℃)0.98 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281794 KF-8002 1缶(1kg) (25℃)1100 (25℃)0.98 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281803 KF-8005 1缶(1kg) (25℃)1200 (25℃)0.97 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281819 KF-867 1缶(1kg) (25℃)1300 (25℃)0.98 (25℃)1.407
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281828 KF-867 1缶(18kg) (25℃)1300 (25℃)0.98 (25℃)1.407
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281837 KF-869 1缶(1kg) (25℃)1500 (25℃)0.97 (25℃)1.405
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281846 KF-869 1缶(16kg) (25℃)1500 (25℃)0.97 (25℃)1.405
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281855 KF-861 1缶(1kg) (25℃)3500 (25℃)0.98 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281864 KF-861 1缶(16kg) (25℃)3500 (25℃)0.98 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281873 KF-877 1缶(1kg) (25℃)5700 (25℃)1.03 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281889 KF-877 1缶(16kg) (25℃)5700 (25℃)1.03 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281898 KF-877 1缶(1kg) (25℃)5700 (25℃)1.03 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31281907 KF-877 1缶(16kg) (25℃)5700 (25℃)1.03 (25℃)1.408
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする