反応性シリコーンオイル ハイドジェン変性(側鎖型)

反応性シリコーンオイル ハイドジェン変性(側鎖型) 信越化学工業

仕様反応性、はっ水性、離型性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)(25℃)20 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31282047 KF-99 1缶(1kg) (25℃)1.00 (25℃)13.96
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31282056 KF-99 1缶(18kg) (25℃)1.00 (25℃)13.96
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31282065 KF-9901 1缶(1kg) (25℃)0.97 (25℃)1.399
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31282047 KF-99 50449385 KF-99-1 KF-99-1 シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業 50449385 シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業 1缶(1kg) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました
31282056 KF-99 50449412 KF-99-18 画像準備中 シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業 1缶(18kg) 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました
31282065 KF-9901 50449385 KF-99-1 KF-99-1 シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業 50449385 シリコーンオイル(撥水処理用) 信越化学工業 1缶(1kg) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする