曜日別特売

ワッカー型取りシリコーン 縮合型

ワッカー型取りシリコーン 縮合型 - 旭化成ワッカーシリコン
(1件のレビュー)
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
全15種類を絞り込む
外観
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外観
密度(g/cm3)
引張強度(MPa)
伸び(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31282074M44401箱(1kg×10缶)淡黄色1.32250
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
31282117M531/P1缶(20kg)白色1.173.5380
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
31282126M8435(SLJ3266)1箱(1kg×10缶)白色1.213.7220
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
31282135M80121箱(1kg×10缶)白色1.284.5180
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
31282144M80121缶(20kg)白色1.284.5180
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
31282153M80171箱(1kg×10缶)白色1.274130
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
31282178M85201箱(1kg×10缶)半透明1.13.3270
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
31282187M45031箱(1kg×10缶)白色1.175350
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
31282196M45031缶(20kg)白色1.175350
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
31282205M44701箱(1kg×10缶)茶褐色1.444.5120
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31282083M44401缶(20kg)淡黄色1.32250
オープン
取扱い終了
返品不可
31282099M44001箱(1kg×10缶)淡黄色1.32250
オープン
取扱い終了
返品不可
31282108M44001缶(20kg)淡黄色1.32250
オープン
取扱い終了
返品不可
31282169M80171缶(20kg)白色1.274130
オープン
取扱い終了
返品不可
31282214M44701缶(20kg)茶褐色1.444.5120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31282205
2022-06-12
用途: 鋳造DIY
株式会社 神明きっちん製造業

硬化剤が別売りなら、記載して欲しかった
別売りでこの値段なら、他所の通販で買えば良かったです。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする