左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
(※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。)
音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(cm)約30仕様【マルチポイント】非対応付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書色ホワイト質量(g)本体:12、充電ケース:45接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2電源供給リチウムポリマー電池BluetoothBluetooth Ver.4.2プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)待ち受け時間(時間)(最大)約24通信距離(m)約10以内イヤホン形状カナル型オーディオコーデックSBC再生時間(時間)(最大)約2.5通話時間(時間)(最大)約2内容量1個