曜日別特売

タンデムグリップ

タンデムグリップ - ハリケーン

ボルトオン

用途XSR700ブラック仕様グリップ部コ-ティング加工材質スチール製外径(Φmm)19.1仕上電着塗装+静電焼付ブラック塗装 二重防錆処理適合車種XSR700(17- RM22J)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31283894HA6317B
オープン
8,098
8,908(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする