ハリケーン
リアキャリア
用途
XSR700
色
ブラック
仕様
許容積載量3.5kg
材質
スチール製
外径(Φmm)
19.1
荷台寸法(mm)
前幅240×後幅170×長さ200
仕上
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
適合車種
XSR700(17- RM22J)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31283946
HA6319B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください