サイドバッグサポート

サイドバッグサポート - ハリケーン

振り分けタイプのサイドバッグをタイヤに巻き込まないようにサポートします。

用途XSR700ブラック仕様ボルトオンΦ19.1mmパイプ使用_左右セット材質スチール製外径(Φmm)19.1仕上電着塗装+静電焼付ブラック塗装適合車種XSR700(17- RM22J)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31283998HA7660B
9,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする