ハリケーン
リアキャリア
ボルトオン設計。
用途
Ninja1000(11-18)
色
ブラック
仕様
ボルトオン、許容積載量3.5kg
材質
スチール製
外径(Φmm)
19.1
荷台寸法(mm)
前幅270×後幅160×長さ170
仕上
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
適合車種
Ninja1000(11-18)
内容量
1個
注意
※ノーマルタンデムグリップの取外しが必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31284208
HA6496B-10
¥
16,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください