LUMIX DC-GH5 ミラーレス一眼カメラ ボディ

LUMIX DC-GH5 ミラーレス一眼カメラ ボディ LUMIX(Panasonic)

映像制作の現場でも活躍できる、プロフェッショナル動画性能「4K60p動画記録&4:2:2 10bit 4K30p動画記録」。

有効画素数2033万画素 ブラック 質量(g)約645(本体のみ) 付属品ボディキャップ、ホットシューカバー、アイカップ、フラッシュシンクロ端子キャップ、バッテリーグリップ接点カバー、ショルダーストラップ、バッテリーパック(7.2V)、バッテリーチャージャー、電源コード、USB接続ケーブル、ケーブルホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138.5×87.4×98.1(突起部を除く) 対応メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード モニタ3.2型/約162万ドットモニター/静電容量方式タッチパネル Bluetooth対応 Wi-Fi対応 内容量1台
注意
※ボディのみ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31284567 DC-GH5-K
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする