LUMIX DC-FT7 コンパクトデジタルカメラ

LUMIX DC-FT7 コンパクトデジタルカメラ LUMIX(Panasonic)

アウトドアの撮影で活躍する防水・耐衝撃・防塵・耐低温・耐荷重のタフネス設計コンパクト。

有効画素数2040万画素 防塵防水性能IP6X相当・31m 質量(g)約293(本体) 付属品バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.7×37.3×76.1(突起部を除く) ズーム(光学/デジタル)4.6倍/4倍 対応メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード モニタ3.0型/約104万ドット液晶モニター Bluetooth非対応 Wi-Fi対応 落下衝撃(m)2 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31284637 DC-FT7-D オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
31284646 DC-FT7-K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする