LUMIX DC-TX2 コンパクトデジタルカメラ

LUMIX DC-TX2 コンパクトデジタルカメラ LUMIX(Panasonic)

光学15倍ライカDCレンズ&1.0型センサーで高倍率かつ高精細な画質を実現した、プレミアムコンパクトカメラ

有効画素数2010万画素 ブラック 質量(g)約298(本体) 付属品バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×45.2×66.4(突起部を除く) ズーム(光学/デジタル)15倍/4倍 対応メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード モニタ3.0型/約124万ドットモニター/静電容量方式タッチパネル Bluetooth対応 Wi-Fi対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31284655 DC-TX2-K
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする