曜日別特売
モノタロウ

結束機 園芸用

結束機 園芸用 - モノタロウ結束機 園芸用 - モノタロウ結束機 園芸用 - モノタロウ結束機 園芸用 - モノタロウ結束機 園芸用 - モノタロウ
(57件のレビュー)

軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。

用途園芸支柱と作物のツルの結束など付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール最大結束径(Φmm)40寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(8.9MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※手袋などを着用してお使いください。針などでケガをするおそれがあります。
※テープや針は専用のものをお使いください。
※保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31288968-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

結束機 園芸用.
この動画は、29が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: キュウリ、ナス、ブドウ等の支柱への結束。

商品、到着後の翌日に早速、キュウリの結束に使用しました。
今までは、手作業にて2時間位が必要でしたが30分位で完了しました。

2025-05-28
用途: 野菜や果樹の固定に使用
井上農・林・水産業

高級感ありコスパ最高、使用感良好
キリ残りが無く気持ちよい

1が参考にしています
対象商品 : 31288968
2025-05-17
用途: 果実用
製造業

1年経たず壊れた。実質2ヶ月使ってない。微妙に交換きかないし安物買いか。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 31288968
2024-05-29
用途: 野菜、果樹の結束
建設業・工事業

トマトやブドウ等の誘引結束に使用してるが、他社製に比べ安価商品なので性能に不安があったが使用してみると高価な他社製と全く同じ性能でとても満足しています

3が参考にしています
対象商品 : 31288968
2024-07-06
用途: 野菜の誘引
建設業・工事業

茄子の誘引に使用しています。使い始めは少し戸惑いましたが 今はなんなく使っています。
今までは麻ひもで誘引していましたが これを
使い始めて作業がとてもはかどります。
今の所何の問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 31288968
2023-12-04
用途: きゅうりや豆類の誘引
農・林・水産業

軽く、使いやすいので非常に便利です。ただ、プラスティックの部分が経年劣化しやすいので、丈夫な材料でできないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 31288968
2023-06-09
用途: 家庭菜園で使っています
Tosaka service自動車・二輪車・自転車関連業

麻紐を使って結束していましたが、これを使ったら、今までは何だったんだと言う感じで、使いやすい、時短になり重宝しています。
使いやすいので、知り合いに買ってあげました。

3が参考にしています
対象商品 : 31288968
2023-02-14
用途: 野菜全般の誘因
イトウプランツ農・林・水産業

楽に誘因ができて、仕事がはかどります。
ヒモに比べて余裕があるので,作物にも良いと思う

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
専用の【テープ・針】を教えて下さい。
回答:
専用の【テープ・針】は下記となります。

モノタロウ 替テープ 結束機園芸用
注文コード 31289065 品番 -
内容量 1箱(10巻)
https://www.monotaro.com/p/3128/9065/

モノタロウ 替針 結束機園芸用
注文コード 31289074 品番 -
内容量 1箱(10000本)
https://www.monotaro.com/p/3128/9074/
2が参考にしています
2024-03-13
質問:
プッシャーユニットのみの取扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
3が参考にしています
2024-03-13

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする