三和コネクタ研究所
三和コネクタ研究所 コネクタ
極数
2
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
シェルサイズ
25
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31289957
SCK-2502-R
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください