設定情報
販売価格(税別)¥29,980~
4日出荷9日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
東製作所

【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430) (4件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード31847823 材質(天板)SUS430 タイプ三方枠 ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部) キャスターねじ込み式 天板耐荷重(kg)80 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャスターを選択する際にキャスター含む全高をご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
※間口WのWは天板の外寸になります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31847823
2021-09-09
用途:
厨房で
工房エディオ 様 (建設業・工事業)

オーダーのわかりづらさ。
高さ・奥行とくれば「幅」かなと思うのですが オーダーフォームに「間口」と表記があったのを 三方枠だから内寸でオーダーするものだと勝手に勘違いしました
因みに開口幅400必要な場合間口500でオーダー必要です(支柱40+40+天板のチリ10+10)
こちらの落ち度ですが少々説明が不親切だったので星三つで

6人が参考にしています
対象商品:
31847823
2021-09-06
用途:
菓子製造場所の1部
米粉シフォンケーキ専門教室konayuki 様 (サービス業)

サイズを細かくオーダー出来たので、ピッタリ収まりました!
大助かりです。

対象商品:
31847823
2021-08-25
用途:
装置操作時の作業用
教育・研究機関

サイズ指定できるため、ぴったりと設置でき使い勝手が良いです。追加でもう1台購入しました。
配送がもう少し早ければより助かります。

対象商品:
31847823
2021-03-12
用途:
厨房作業台
後藤建築工房 様 (建設業・工事業)

作業台のサイズが1cm単位でオーダーできるので隙間があった所が無くなって快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする