OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり

OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり - 信和OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり - 信和
(3件のレビュー)
内容量1セット(100枚×10パック)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31316374#25 8号4HOPP2501500.025
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31316383#25 9号4HOPP3001500.025
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
31316408#25 10号4HOPP2701800.025
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31316417#25 11号4HOPP3002000.025
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
31316426#25 12号4HOPP3402300.025
オープン
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
31316435#25 13号4HOPP3802600.025
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
31316207#20 3号4HOPP1501150.02
オープン
取扱い終了
31316216#20 4号4HOPP--0.02
オープン
取扱い終了
31316225#20 5号4HOPP3001150.02
オープン
取扱い終了
31316234#20 6号4HOPP4001150.02
オープン
取扱い終了
31316243#20 7号4HOPP4501150.02
オープン
取扱い終了
31316259#20 8号4HOPP2501500.02
オープン
取扱い終了
31316268#20 9号4HOPP3001500.02
オープン
取扱い終了
31316277#20 9号N4HOPP--0.02
オープン
取扱い終了
31316286#20 10号4HOPP2701800.02
オープン
取扱い終了
31316295#20 11号4HOPP3002000.02
オープン
取扱い終了
31316304#20 12号4HOPP3402300.02
オープン
取扱い終了
31316313#20 13号4HOPP3802600.02
オープン
取扱い終了
31316329#25 3号4HOPP1501150.025
オープン
取扱い終了
31316338#25 4号4HOPP2001150.025
オープン
取扱い終了
31316347#25 5号4HOPP3001150.025
オープン
取扱い終了
31316356#25 6号4HOPP4001150.025
オープン
取扱い終了
31316365#25 7号4HOPP4501150.025
オープン
取扱い終了
31316399#25 9号N4HOPP3001300.025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: サツマイモ出荷用
芦 農園農・林・水産業

サツマイモを多品種、道の駅に出荷しており、毎日、商品を補給しますので、多少薄めですが お手頃で重宝しています。

対象商品 : 31316417
2024-02-04
用途: 野菜等の販売
農・林・水産業

一年を通じて、野菜、果物、乾物などを道の駅などで販売知るときに欠かせません。

対象商品 : 31316259
2022-11-12
用途: 農産品の梱包
守破離農園農・林・水産業

農産品の梱包に使っております。いつも通りに使いやすく、とても助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする