ポータブルトランス

ポータブルトランス - IKURATOOLS(育良精機)
(1件のレビュー)
入力電圧(V)AC200容量(kVA)3出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用仕様屋内用、漏電遮断器付付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ質量(kg)15.5定格連続外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31319393PT-30WDL
56,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319393
2020-02-10
用途: AC100V電源のコンセント容量が無い時などの臨時電源で使います。工場など近場にコンセントが無い時などに便利です。

電圧計も付いてますし、出力コンセントも100V/115Vと双方でてますし、臨時に100V機器を使いたい時には便利です。昨今は100Vコンセントには精密機械が接続されてることが多く、現場作業でハードな機材(高速カッターやサンダー、丸鋸)を使ってロックさせてブレーカー遮断などを起こすと大変な事態になる事も有りますので、動力の余裕の電源からこのトランスで臨時に使うにはもってこいの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする