あんしんスムース防水シーツ(BOXタイプ)

あんしんスムース防水シーツ(BOXタイプ) 丸田シャツ Tetote

表面スムースニット、裏面に防水加工。やさしい肌触り。ズレにくくしっかり安定。

適合83~108cm幅マットレスや敷布団 混率(%)表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート、布切替部分:ポリエステル65%、綿35% 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31446687 MT7081
5,200
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする