チップ IR/L-RAPI

チップ IR/L-RAPI - タンガロイ

多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。

材質AH725ピッチ3.175山数8内接円直径(Φmm)12.7勝手RコーナーR(mm)0.43RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ22X方向刃形位置(mm)4.5Y方向刃形位置(mm)3内容量1セット(5個)
関連資料:材種(1.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3133563322IR8RAPI-2T AH725
36,000
26,990
29,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする