チップ DNMG*E-TM

チップ DNMG*E-TM - タンガロイチップ DNMG*E-TM - タンガロイチップ DNMG*E-TM - タンガロイチップ DNMG*E-TM - タンガロイチップ DNMG*E-TM - タンガロイチップ DNMG*E-TM - タンガロイ

次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上

用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
材質
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31344234DNMG110404E-TM T9215ひし形穴つき55°0.4T9215TM
12,500
9,190
10,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344304DNMG110408E-TM T9215ひし形穴つき55°0.8T9215TM
12,500
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344356DNMG110412E-TM T9215ひし形穴つき55°1.2T9215TM
12,500
9,190
10,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344383DNMG150404-FW T9215ひし形穴つき55°-T9215FW
15,700
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344478DNMG150408-FW T9215ひし形穴つき55°-T9215FW
15,700
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344505DNMG150408-SW T9215ひし形穴つき55°0.8T9215SW
15,700
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344584DNMG150412-38 T9215ひし形穴つき55°1.2T921538
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344636DNMG150412-SW T9215ひし形穴つき55°1.2T9215SW
15,700
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344715DNMG150604-FW T9215ひし形穴つき55°-T9215FW
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344776DNMG150608-FW T9215ひし形穴つき55°-T9215FW
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344785DNMG150608-SW T9215ひし形穴つき55°0.8T9215SW
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344864DNMG150612-SW T9215ひし形穴つき55°1.2T9215SW
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24841138DNMG110404E-TM T6215----
12,500
9,480
10,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841147DNMG110408E-TM T6215----
12,500
9,480
10,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841156DNMG110412E-TM T6215----
12,500
9,480
10,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする