HUAWEI P20
曲面で強度を持つ美しい輝きを放つガラスのボディは、宇宙の光エネルギーがイメージコンセプト。
滑らかにエッジをトリムされた、コンパクトな指紋認証センサーを前面に装備したことで、ディスプレイをより広くお使いいただけます。
HUAWEIとLeicaとのパートナーシップが、カメラファンたちをスマートフォンでの撮影に夢中にさせました。
新世代Leicaダブルカメラは、さらに鮮明で本格的なスマートフォンでの撮影はさらにカメラファンを夢中にさせます。
960 fpsのスーパースローモーションビデオモードでは、1秒間に960フレーム。スーパースローを使って、過ぎ行く貴重な瞬間を楽しみましょう。
AIによる3Dモデリングが顔の特徴を正確に認識。
さらに3Dポートレートライティングは、スタジオで撮影したかのようなクオリティの高いライティング効果で、ポートレートが撮影できます。
通信方式
FDD-LTE:B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32
TDD-LTE:B34/38/39/40/41
キャリアアグリゲーション対応
W-CDMA:Band1/2/5/6/8/19
TD-SCDMA:B34/39
GSM:Band2/3/5/8
カメラ仕様
TDD-LTE:B34/38/39/40/41
キャリアアグリゲーション対応
W-CDMA:Band1/2/5/6/8/19
TD-SCDMA:B34/39
GSM:Band2/3/5/8
メイン(ダブルレンズ):1200万画素RGB(カラー)センサー(開口部F1.8)+2000万画素モノクロセンサー(開口部F1.6)、像面位相差+コントラスト+レーザー+デプスAF
イン:約2400万画素(開口部F2.0/FF)
ディスプレイ約5.8インチ_18.7:9_FHD+(2244×1080ドット)_TFT
タイプSIMフリー
付属品USB-Cハイレゾイヤホン、USB-Cto3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ、保護ケース、ACアダプタ、USBType-C2.0ケーブル、クイックスタートガイド
幅(mm)約70.8
厚さ(mm)約7.65
質量(g)約165
対応OSAndroid_8.1_Emotion
センサー加速度、環境光、近接、指紋認証、HALL、ジャイロ、コンパス、色温度、レーザーレンジングセンサー
インターフェースUSB 3.1_Gen_Type-C、NFC
メモリーRAM:4GB、ROM:128GB
縦(mm)約149.1
バッテリー電圧(V)5A/4.5V、4.5A/5V(急速充電対応)
使用CPUHUAWEI_Kirin_970_オクタコアCPU_(4_x_2.36_GHz_A73_+_4_x_1.8_GHz_A53)_+_i7_コプロセッサ
スロットNano_SIM×2
バッテリー容量(mAh)3400(一体型)
通信規格Wi-Fi:802.11a/b/g/ac準拠(2.4GHz&5GHz)
Bluetooth4.2_withBLE(aptX/aptXHD/LDAC/HWA対応)
内容量1台
イン:約2400万画素(開口部F2.0/FF)