DAIM
野菜苗カードセット
苗の定植後の防風や防寒に最適です。
支柱とフィルムがセットだから、米袋や肥料袋が手に入りにくい方でも容易に苗を守れます。
セット内容
支柱20本、フィルム5枚
材質
支柱:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フィルム:ポリエチレン
規格
ノーマル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×23×56
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31362723
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください