曜日別特売

2分岐コック

2分岐コック - Panasonic(パナソニック)2分岐コック - Panasonic(パナソニック)2分岐コック - Panasonic(パナソニック)2分岐コック - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ナショナル(National)ブランド。食器洗い乾燥機とアルカリイオン整水器を、一つの分岐水栓で接続する場合に必要なアタッチメント(二分岐コック)です。

質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×60内容量1個
注意
整水器用のホースをつなぐためには、別途ホース接続用部品が必要です。ホース接続部品は、整水器メーカーにより異なります。ご使用の水栓により使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31366923CB-K6
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31366923
2021-04-08
用途: パナソニック整水器接続に
製造業

Panasonic アルカリイオン整水器 TK-AS46-Pの接続に使用しました。
分岐水栓との間に噛ませて分岐することができます。
キッチンまわりがスッキリして接続出来ました。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする