曜日別特売

サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き

サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 スイッチシャワー付き - INAX(LIXIL)

エコフルシャワー:節湯効果の高いエコフルスプレー吐水と、浴び心地のよい大粒シャワー。昇温防止:長くお湯を出しても水栓本体が熱くならないので、うっかり触れても安心。ソフトサーモ:一時止水後の再吐水したときに起こるお湯の温度変化を低減するので安心。防カビホース:シャワーホースはお手入れが楽な防カビ仕様。スイッチシャワー:片手で操作できるので子どもの体を洗ったりお風呂掃除に便利。エコフルシャワーとスイッチシャワーで約48%省エネ・節水。

長さ(mm)(吐水部)170質量(kg)3ホース長さ(m)1.5ホース長さ(mm)1500内容量1個
注意
閲覧環境によっては実際のカラーと多少異なる場合があります。お客様のイメージとの相違による返品はお断りしておりますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用地区
使用ホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31367219RBF-714NW200×270×250寒冷地防カビ仕様(ホース色:シルバー)
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
31367149RBF-712W200×270×250一般防カビ仕様(ホース色:白)
オープン
取扱い終了
返品不可
31367158RBF-712NW200×270×250寒冷地防カビ仕様(ホース色:白)
オープン
取扱い終了
返品不可
31367203RBF-714W200×270×250一般防カビ仕様(ホース色:シルバー)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする