プッシュ式 サーモスタット付き シャワーバス水栓(寒冷地用)
ユニットバスで好評のプッシュ水栓が、リフォーム対応可能な壁付仕様で新登場。節湯性能と浴び心地の良さを両立した「エコフルシャワー」標準装備。「押す」・「回す」だけのラクラク操作。吐水のON/OFFボタンと流量調節ダイヤルを同軸に配置した、誰でもわかりやすく操作しやすいデザイン。シャワーボタンと吐水口ボタンはロック機構付きで安全性にも配慮。「節湯A1」「節湯AB」に対応。
使用地区寒冷地
質量(kg)4.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×150
使用ホース防カビ仕様(ホース色:白)
内容量1個
注意
閲覧環境によっては実際のカラーと多少異なる場合があります。お客様のイメージとの相違による返品はお断りしておりますので予めご了承ください。