アルミボーダーフェンス

アルミボーダーフェンス YAMAZEN(山善)

アルミボーダーフェンス専用のベランダ手すり固定金具。マンション、アパートでの目隠しに最適。お子様の落下防止にも。ボルトで簡単に取り付け可能。

用途門扉フェンス、日よけフェンス、日除けフェンス、目隠しフェンス、ガーデンフェンス、ガーデニングフェンス、ルーバーラティス、アルミフェンス、アルミ製フェンス、間仕切りパーテーション、パーティション、柵、衝立として。 付属品ベランダ手すり固定金具×2、ボルト短×2(あらかじめ専用固定金具に付いています)、EVAシート(20×130mm) 材質スチール 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×88×130 組立時間10~20分 適合寸法(mm)ベランダ手すり:幅30から100まで ※手すりの傷防止用のEVAシートを金具の内側に貼り付けてご使用ください 内容量1組
注意
1台のフェンスに対して本製品が1セット必要になります。(連結使用時)2台の場合:3セット、3台の場合:4セット。1台ずつ個別に設置する場合は1台につき1セット必要になります。アルミボーダーフェンス本体(別売り)に付属している「部品番号3番:L字プレート×2」をベランダの内側に取り付けていただくことで、さらにしっかり固定できます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31367298 KABF-B(DBR)
オープン
 
 
取扱い終了
31367368 KABF-B(GY)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする