ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし)

ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) - 鎌長製衡ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) - 鎌長製衡ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) - 鎌長製衡ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) - 鎌長製衡

計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能

用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2000目量(kg)1材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂赤(RAL3000)電源単3電池×4本フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85フォーク長さL×幅W(mm)1150×180本体質量(kg)104フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示ディスプレイLCD、文字高18mm防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー内容量1台
注意
※簡易包装のため若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷やへこみがある場合がございます。
※必ず取扱説明書をお読みの上使用して下さい。
※商品外観、仕様、寸法などは商品改良のために予告なく変更する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31365934HPS-1-
オープン
689,800
758,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31365943HPS-1サーマルプリンタ付
オープン
769,800
846,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31365959HPS-1フットブレーキ付
オープン
749,800
824,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31365968HPS-1サーマルプリンタ付
フットブレーキ付
オープン
779,800
857,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする