SUS(エスユーエス)
LED ACアダプタ 24V-1A
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品
グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)
24
定格出力電流(A)
24
入力電圧(V)
AV100±10%
出力電流(A)
1
定格出力電圧(DC V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31446653
CRB-122C
ACアダプタ(SUC-261)、端子台付中継ケーブル(C1K-108)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
31446669
CRB-122J
ACアダプタ(SUC-261)、コネクタ付中継ケーブル(C1K-109)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください