電子ロック 手提金庫

電子ロック 手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]

カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。
小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。
紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。
こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。
凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。
しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)
※電池寿命は新品入換後約1年です。
※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。
押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用
電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます
暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心
付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき
解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい
4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します
電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい
電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます

用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫付属品鍵2本(解錠用)材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂グレー使用電池単3×4本(別売)施錠方法電子ロック、シリンダー錠内容量1個
注意
※鍵と取扱説明書は、電子ロック手提金庫の中に保管しないでください
※フタを閉めると必ず施錠されます、暗証番号は忘れないよう手帳などに必ず控えてください
※暗証番号を忘れ、鍵も無くされた場合は、合鍵の準備ができるまで開けられません
※本製品に耐火、防水性能はありません
※充電式電池は使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31446075CB-020HL(13101)360×263×155320×210×118A4
32,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
31446084CB-030HL(13111)315×228×134275×175×98B5
30,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする