耐切創手袋 カットガードW102

耐切創手袋 カットガードW102 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102 - ミドリ安全

ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。

厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他内容量1双
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。必ず使用前に安全をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31426509CUT GUARD-W102L24819.4ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロンブルー10EN388 2016X/F耐切創、耐久性、伸縮性1
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31426518CUT GUARD-W102LL258.220ナイロン、他ブルー10EN388 2016X/F耐切創、耐久性、伸縮性1
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31426527CUT GUARD-W102M237.517.4ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他ブルー10EN388 2016X/F耐切創、耐久性、伸縮性1
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31426536CUT GUARD-W102S21.5716.8ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他ブルー10EN388 2016X/F耐切創、耐久性、伸縮性1
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする