通気底紳士靴 MG1310静電

通気底紳士靴 MG1310静電 - ミドリ安全通気底紳士靴 MG1310静電 - ミドリ安全通気底紳士靴 MG1310静電 - ミドリ安全通気底紳士靴 MG1310静電 - ミドリ安全通気底紳士靴 MG1310静電 - ミドリ安全通気底紳士靴 MG1310静電 - ミドリ安全通気底紳士靴 MG1310静電 - ミドリ安全通気底紳士靴 MG1310静電 - ミドリ安全

靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途警備業などブラック足幅3E形状ローカット種類静電靴規格JIS_T_8103_一般静電作業靴材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底材質(甲被)牛クロム革(銀付)機能通気性、制電材質(インソール)通気インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31427324MG1310S23.5106-7112660
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427333MG1310S24106-7108670
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427349MG1310S24.5106-7122690
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427358MG1310S25106-7104710
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427367MG1310S25.5106-7109730
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427376MG1310S26106-7120740
19,400
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
31427385MG1310S26.5106-7114760
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427394MG1310S27106-7099780
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427403MG1310S27.5106-7115800
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427419MG1310S28106-7119820
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427428MG1320S23.5106-7117660
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427437MG1320S24106-7101670
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427446MG1320S24.5106-7126690
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427455MG1320S25106-7116710
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427464MG1320S25.5106-7102730
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427473MG1320S26106-7103740
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427489MG1320S26.5106-7118760
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427498MG1320S27106-7100780
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427507MG1320S27.5106-7127800
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427516MG1320S28106-7107820
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427525MG1326S23.5106-7106660
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427534MG1326S24106-7121670
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427543MG1326S24.5106-7124690
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427559MG1326S25106-7096710
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427568MG1326S25.5106-7098730
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427577MG1326S26106-7123740
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427586MG1326S26.5106-7111760
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427595MG1326S27106-7105780
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427604MG1326S27.5106-7110800
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31427613MG1326S28106-7094820
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする