静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電

静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電 - ミドリ安全

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×102~108Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428033PRM210S23.5
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428049PRM210S24
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428058PRM210S24.5
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
31428067PRM210S25
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31428076PRM210S25.5
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31428085PRM210S26
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31428094PRM210S26.5
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31428103PRM210S27
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31428119PRM210S27.5
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31428128PRM210S28
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31428137PRM210S28.5
20,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/842/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする