曜日別特売

静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電

静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電 - ミドリ安全静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210静電 - ミドリ安全
(2件のレビュー)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。

材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、静電、衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31436266PRM210S29ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
31436275PRM210S30ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31436284PRM210S31ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436318PRM210S23.5ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436327PRM210S24ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31436336PRM210S24.5ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436345PRM210S25ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436354PRM210S25.5ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31436363PRM210S26ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31436379PRM210S26.5ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31436388PRM210S27ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31436397PRM210S27.5ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31436406PRM210S28ホワイト
24,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31436284
2020-11-07
用途: 自動車の部品製造
その他業種

リピート購入になります。この商品は膝へのクッションが一日中立ち仕事の自分にとっては、とてもありがたいです。モノタロウさんこの商品に出会えて本当に、良かったです。ありがとうございました。

2020-09-28
用途: 仕事場にて
その他業種

自分の足のサイズは、キングサイズなので、なかなか商品が無かったのですが、この度はありがとうございました。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/845/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする