スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電

スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電 - ミドリ安全スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電 - ミドリ安全スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電 - ミドリ安全スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電 - ミドリ安全スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電 - ミドリ安全スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電 - ミドリ安全スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電 - ミドリ安全スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電 - ミドリ安全

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。スリッポンタイプの静電安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

ホワイト材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31436625PRM200S23.5
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436634PRM200S24.0
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31436643PRM200S24.5
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436659PRM200S25.0
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31436668PRM200S25.5
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436677PRM200S26.0
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
31436686PRM200S26.5
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31436695PRM200S27.0
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31436704PRM200S27.5
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31436713PRM200S28.0
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/848/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする