ソーラータイムスイッチ 24時間式 JIS協約型・2P 電子式 2回路型 TB251201K

ソーラータイムスイッチ 24時間式 JIS協約型・2P 電子式 2回路型 TB251201K Panasonic(パナソニック)

外灯などの入・切が手軽なソーラータイムスイッチ。
ソーラー機能を搭載。 「日入・日出時刻に合わせた制御が可能。
2056年までのカレンダーを内蔵閏年も対応)。
休日設定可能。 「夏休みなど長期休日に負荷を停止。
10年間の停電補償付。
便利な「入一自動一切」スイッチ付。
2回路型は回路ごとに異なる設定も可能(TB251201Kのみ)。
モーメンタリー動作機能を内蔵。

定格電圧(V)AC100-240 仕様ソーラー有:地区選択/全国12地区から選択、日出・日入時刻/マイコンによる自動補正(出力1と出力2の日出時刻は同時刻です)、日出・日入時刻調整/早め90分から遅め90分(±90分)の範囲で1分ごとに調整可能(回路ごとに設定できます)、白熱灯負荷:AC100V3A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V400W・AC200V750W、最小適用負荷:DC5V10mA、最小設定間隔:1分 種別24時間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)210 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2 スイッチ(手動ON・OFF)入-自動-切スイッチ付(各回路独立) 接点構成1c×2 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 表示方式時間:デジタル表示/液晶表示、通電・出力表示方式:通電表示:LED(緑)表示、出力表示:LED(赤)表示 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数ON・OFF:1日最大4動作可能 許容電圧範囲(V)AC85-264 使用周囲湿度85%以下 付加機能モニター機能:有(短時間で当日以降の実際の入/切時刻が確認できます)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラム設定ができます)、休日設定機能:有り(開始日と終了日を設定し、長期間の出力「切」ができます)、サマータイム機能:有((サマータイムに合わせて、ワンタッチで現在時刻を1時間シフトできます) 抵抗負荷AC250V15A 駆動方式電子式(水晶発振式) 誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)AC250V10 回路数2 停電補償時間20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 設定最小単位1分 回路構成別回路型(無電圧) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31439583 TB251201K
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする