Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 防災用品 Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器) Panasonic(パナソニック)の 住宅用 ガス当番都市ガス重いガスAC100プラグ ガス当番都市ガス重いガスAC100プラグ 注文コード 検知方式半導体式 仕様AC100Vプラグ式,有電圧出力型 型式TOV-203 色ミルキーホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 有効期限(年)(お求め後)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×39 対象ガス都市ガス(空気より重いガス) 警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SH14641 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31464388 SH14641 ¥9,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh EcoFlow(エコフロー) 税込¥582,780 ¥529,800 バスケットへ ソナえーる防災セット エピオス 税込¥725~ ¥659~ RIVER 3 エクストラバッテリー572Wh EcoFlow(エコフロー) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック 税込¥16,379 ¥14,890 バスケットへ AP光電スポット型2信号ヘッド(2線) Panasonic(パナソニック) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 防災自立式 ハヤブサテント5人用 Bears Rock 税込¥37,378~ ¥33,980~ 5年保存携帯おにぎり3種セット ファミリー・ライフ 税込¥6,370~ ¥5,898~ サクッとライス アルファー食品 税込¥23,738 ¥21,980 バスケットへ LLヒートレスシチュー 温めずにおいしい野菜シチュー ハウス食品 税込¥8,098 ¥7,498 バスケットへ 安心米おこげ(粉末付) アルファー食品 税込¥9,718 ¥8,998 バスケットへ ポータブル電源(155Wh) USB-C STATUSUNI(ステータスユニ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ だしがゆ 金芽米 にんべん 税込¥10,366 ¥9,598 ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ AP光電スポット型3種ヘッド Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ふわぱん6年 ユニーク総合防災 税込¥14,018 ¥12,980 バスケットへ スパーク 保存水 5年保存 500ml 24本セット シナジーインターナショナル 税込¥5,074 ¥4,698 バスケットへ ソナえーる防災セット エピオス 税込¥1,208~ ¥1,098~ 備食カンパン12缶セット ファミリー・ライフ 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ AP光電スポット型1種ヘッド Panasonic(パナソニック) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ RIVER 3 エクストラバッテリー286Wh EcoFlow(エコフロー) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品火災警報器(火災報知器)住宅用その他住宅用火災警報器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅用」にはこんなカテゴリがあります 煙式住宅用火災警報器 熱式住宅用火災警報器 その他住宅用火災警報器 シェアする マイページ 最近見た商品