Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途
事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
材質
本体・羽根:樹脂製
方式
ダクト
定格消費電力(W)
50Hz:31、60Hz:35
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
内容量
1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障では有りません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W/m)
有効換気量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31468353
FY-32JE8/26
50Hz:011、60Hz:0.13
50Hz:287、60Hz:278
¥
61,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468369
FY-32JE8/47
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
47,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468378
FY-32JE8/56
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
39,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468387
FY-32JE8/81
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
39,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468396
FY-32JE8/82
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
39,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468405
FY-32JE8/83
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
39,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468414
FY-32JE8/84
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
39,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468423
FY-32JE8/85
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
45,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468439
FY-32JE8/86
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
51,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468448
FY-32JE8/87
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
45,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468457
FY-32JE8/93
50Hz:011、60Hz:0.12
50Hz:295、60Hz:290
¥
42,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください