曜日別特売

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 - Panasonic(パナソニック)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間内容量1セット
注意
※スイッチ1個で複数台運転する場合は別途リレーユニットが必要です。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障では有りません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W/m)
有効換気量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31468579FY-32JG8/2650Hz:014/0.13、60Hz:0.16/0.1550Hz:376/253、60Hz:372/233
77,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468588FY-32JG8/4750Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
63,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468597FY-32JG8/5650Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
55,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468606FY-32JG8/8150Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
55,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468615FY-32JG8/8250Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
55,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468624FY-32JG8/8350Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
55,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468633FY-32JG8/8450Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
55,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468649FY-32JG8/8550Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468658FY-32JG8/8650Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
67,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468667FY-32JG8/8750Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
61,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468676FY-32JG8/9350Hz:014/0.12、60Hz:0.16/0.1450Hz:390/270、60Hz:380/250
58,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする