折りたたみテーブル キャスター付き ロータイプ
折りたたみ式のローデスク。パタパタッと広げていろんな場所で大活躍。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。使わないとき時は折りたたんで隙間に収納可。
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)5.9
耐荷重(kg)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×65×440
総耐荷重(kg)20
内容量1台