YAMAZEN(山善)
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速
DVD-R 1-16倍速 10枚入り。
用途
録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。
質量(kg)
1
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1~16倍速
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×142×90
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
対応
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31476008
DVDR16XCPR10SP
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください