曜日別特売

キュリオム ブルーレイディスク スピンドル

キュリオム ブルーレイディスク スピンドル - YAMAZEN(山善)キュリオム ブルーレイディスク スピンドル - YAMAZEN(山善)キュリオム ブルーレイディスク スピンドル - YAMAZEN(山善)キュリオム ブルーレイディスク スピンドル - YAMAZEN(山善)キュリオム ブルーレイディスク スピンドル - YAMAZEN(山善)キュリオム ブルーレイディスク スピンドル - YAMAZEN(山善)キュリオム ブルーレイディスク スピンドル - YAMAZEN(山善)キュリオム ブルーレイディスク スピンドル - YAMAZEN(山善)

お得なブルーレイディスク10枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。記憶容量:25GB(片面1層)。6倍速記録対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。ワイドプリントレーベル(ホワイト) 、インクジェットプリンタ対応。

用途録画、BSデジタル、地上デジタル、記録に。記憶容量(GB)25速度6倍速質量(kg)0.2タイプ1回録画用種類BD-R構造片面1層本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×30レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル/約130分、地上デジタル/約180分適合プリンタインクジェットプリンタ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31476026BD-R10SP1パック(10枚)
オープン1,198
859
アウトレット
945(税込)
当日出荷
残り2点です
48283185BD-R10SP×21セット(10枚×2パック)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48283194BD-R10SP×121セット(10枚×12パック)
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする