曜日別特売
モノタロウ

変換アダプター 3P→2P

変換アダプター 3P→2P - モノタロウ変換アダプター 3P→2P - モノタロウ変換アダプター 3P→2P - モノタロウ変換アダプター 3P→2P - モノタロウ変換アダプター 3P→2P - モノタロウ変換アダプター 3P→2P - モノタロウ変換アダプター 3P→2P - モノタロウ
(31件のレビュー)

3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き

用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※1500W以下でご使用ください。
※水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。
※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
※差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。
※ほこり、湿気などの多い所では、ときどきプラグのまわり及びタップのプラグ差し込み部を掃除してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31469053MTT-3P2PB
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31469069MTT-3P2PHグレー
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

変換アダプター 3P→2P.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31469053
2026-02-18
用途: プラグの変換
jewelサービス業

1番やすいものを購入しましたが
めちゃくちゃ使えます。
何の不満もないです

2025-11-24
用途: 常時2pで使用するため
サービス業

使い方にもよりますが、アース線の出どころが直角に出ているため結構邪魔になり使いづらいです。

1が参考にしています
2025-07-27
用途: 電動工具のコンセントに使用
製造業

問題なく使えました。滑り止めの溝がほられているのでしっかりと着脱ができます。アース線の長さも十分で取り回しも楽でした。

1が参考にしています
2025-08-08
用途: 電源コードの変換時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

差し込み時少し硬さがあったが頻繁に抜き差ししないので善し
簡易だがアース線も付いている。

2025-04-02
用途: 電源

変換したい時が必ずある現場。
持っていないと意外に不便なことになる。
小さいながらも大きく役に立ちます。
使用感、電動工具もちゃんと使えます

対象商品 : 31469053
2025-02-25
用途: 店舗に使うため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

対象商品 : 31469053
2025-11-18
用途: 商品の搬入工事の時便利です。
拓新厨房サービス電気・ガス・熱供給・水道業

安価なのにしっかりして丈夫、思った以上のコスパです。

対象商品 : 31469053
2024-07-24
用途: 3Pプラグの変換に
SOS技研

機器付属の3Pケーブルを2Pコンセントに接続するため、2Pプラグに付け替えようかと思いましたが、機器の保証の問題もあり、安価なこちらを使用しました。
使用感は全く問題ありません。もう少しスリムでも良い気もします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする