曜日別特売
モノタロウ

コーナータップ 3個口

コーナータップ 3個口 - モノタロウコーナータップ 3個口 - モノタロウコーナータップ 3個口 - モノタロウ
(37件のレビュー)

使い勝手のよい 180度スイングプラグ

機能耐熱性プラグ形状スイングプラグ材質ABS質量(g)37定格125V・15A・1500Wコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14内容量1個
注意
※1500W以下でご使用ください。容量を超えると加熱し火災の原因になります。
※電源は必ずコンセントからお取りください。
※水のかかるところでは使わない。感電、火災の原因になります。
※差込プラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
※濡れた手で触らない。感電の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473707MTT-CS03
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コーナータップ 3個口.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: コンセントの分岐
卸売・小売業

コンセントが少ないので弱電力用に購入しました。出っ張りが少ないので重宝しています。

2025-08-05
用途: 農作業
有限会社福島総合企画農・林・水産業

充電を必要とする工具が増えたため作業時に複数の充電器を使用することが多くなりました。30分程の時間であればコーナータップでコンセントを増やすことができ値段も安価なのであちこちに置いております。

2025-01-17
用途: 差し込む電気プラグの角度を90度曲げるため
農・林・水産業

たこ足にする必要性はないのですが、
差し込む電機製品のプラグの仕様が真っ直ぐにし刺せないので、コレを使って、壁に対して平行にでも刺せるように使っています。
おかげで、家具を壁にピッタリ付ける事が可能です。
コスパ的にも良いと思います。

対象商品 : 31473707
2024-07-27
用途: 事務所電気配線用
製造業

会社事務所の電気配線用に購入しました
以前より使用していたものに劣化がみられたので交換しました
全く問題なく使用できています

対象商品 : 31473707
2024-08-23
用途: 事務所のコンセント用
浪速商事株式会社不動産業

すっきりとしたデザインです。 ちょっと差し込むときがかたくて、取り外しと合わせて、力が要ります。

対象商品 : 31473707
2024-02-11
用途: 電気周り
製造業

向きが変えられるので重宝します。スリムで場所を取らないところも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 31473707
2024-05-11
用途: コンセント
サービス業

各部屋のコンセントに使用 横向きに刺せるので家具を壁に付けられる

対象商品 : 31473707
2023-09-30
用途: ACアダプター用

3口や5口のタップでアダプター同士が干渉することがあり、ときどき差すアダプターのスペースを確保するために使っています。いい具合です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする