曜日別特売
モノタロウ

六角軸ドリルタップ

六角軸ドリルタップ - モノタロウ六角軸ドリルタップ - モノタロウ六角軸ドリルタップ - モノタロウ六角軸ドリルタップ - モノタロウ六角軸ドリルタップ - モノタロウ六角軸ドリルタップ - モノタロウ六角軸ドリルタップ - モノタロウ六角軸ドリルタップ - モノタロウ
(13件のレビュー)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。

用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35内容量1本
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、慎重に作業して下さい。
※正逆回転付以外では使用出来ません。
※ステンレス材や熱処理を施した鋼材に対しての使用は出来ません。
※タッピングオイルを使用して下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314765956DT-M3×0.5M30.5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766046DT-M4×0.7M40.7
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766136DT-M5×0.8M50.8
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766296DT-M6×1M61
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766386DT-M8×1.25M81.25
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314766476DT-M10×1.5M101.5
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 加工

補充として購入、問題なく使用しています。使い始めたばかりなので耐久性についてはわかりません。

2025-02-14
用途: アルミ材にタップを斬る時

材料に肉厚がある時、取り外し・取付を頻テックスよりテックスビスより、調子が良い!

対象商品 : 31476604
2024-02-07
用途: 電気工事用
日栄電機株式会社

穴あけ、タップ、面取りが一気に出来ますので便利と思います。
耐久性はまだわかりませんが、ステン用があればよいと思います。

対象商品 : 31476595
2023-06-07
用途: 鉄板加工
その他業種

鉄板(SS材)をレーザー切削で、あらかじめ2.5mmの下穴を開けてある状態から仕様していましたが、ポッキリと折れてしまったので買い直しました。
しかし今回は新品開封し、使い始めて穴3個目で折れました。
もちろん、切削油は使ってます。

5が参考にしています
2025-04-19
用途: 電工
足立電気商会

下穴を開けとかないと直ぐ折れる、タップだけの方が長持ちする。

対象商品 : 31476595
2023-01-12
用途: アルミ板にタップ穴に使用

下穴と同時に加工出来て便利ですよ。
今回はA2017に使用、マキタの18Vインパクトドライバーです。
板厚が5MMまでしか実績無いですが、板の種類と厚み次第で、回転、送りは調整
かと?

2が参考にしています
対象商品 : 31476595
2022-11-23
用途: 鋼板のタップ立て用
有限会社藤正鉄工

鋼板の裏側に人が入れないような時にこのドリルタップで作業すると非常に早くできるので重宝して使用してます

対象商品 : 31476647
2021-11-29
用途: タップ作業
東洋化学設備工業株式会社

意外に使いやすいです。安価なのも良いです。折れたら直ぐに買い変えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする