FF式床暖ストーブ カベック
ヒートサイクスシステム搭載で、快適な床暖房を実現。
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:23畳まで(38mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:17畳まで(28mm2)/温暖地:16畳まで(6.53mm2)
暖房出力(kW)同時使用:2.44~6.35(2100~5460kcal/h)、ストーブ単独:1.42~6.21(1200~5340kcal/h)、床暖房:0.87~1.63(750~1400kcal/h)
仕様石油タンク別置式(別売)、背面カバー(別売)
付属品薄型給排気筒(FWT-7M-6)
種別FF式・煙突式・石油暖房機
質量(kg)33
管径(Φmm)(延長)49
適合床面積最小:5畳、最大:11畳
筒径(Φmm)(給排気)70
燃料消費量(kW[L/h])2.04~7.22(0.198~0.702)
待機時消費電力(W)(低)0.8
内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。