【モリドライブからついにバイクオイルが登場!】
長距離ツーリングから、通勤通学などの短距離走行まで、様々な走行に対応した2輪用エンジンオイルです。
全合成油が、エンジンの性能を最大限に引き出し、快適なライディングをサポートするだけではなく、省燃費性能の維持やエンジンノイズの低減にも効果を発揮にします。
4サイクルの大型バイク~原付に幅広く使えます。
ロングツーリングでも快適な走行フィーリング。
高回転・高負荷でも爽快な吹け上がり。
全合成油の保護性能でエンジン長持ち。
くたびれたエンジンのオイル交換をしました。
アイドリング時エンジンノイズが小さくなりエンジンの吹け上がりも良くなりました。ギヤチェンジもスコスコ軽く入ります。リーズナブルで良いオイルだと思います。
乗用車でモリブデンオイルは使った事がありバイク用と言う事で購入しました。
スクーターには全く問題無く使用出来ましたが
スズキのネイキットバイクに入れた途端に
ミッションが滑り始めました。純正に変えたら治りましたが、モリブデン入りのオイルなのか分かりませんが辞めた方が無難です。
実際ルート産業でも廃盤商品なんですかこれは?
88ccボアアップのリトルカブに入れました
いつもはホンダ純正G2を入れていましたが、武川の32枚ウェイトの強化クラッチを入れてからギアチェンジのフィーリングが悪く、クラッチ変更前に変わったオイルを入れてみようと思い、注文してみました。 このオイルを使って500キロ程ですが、ギアシフトも軽くなり、暖気も短時間で安定しますし、回転フィーリングも良いです。 高回転でこもる感じの音が減りました この価格でこの性能なので、しばらくはこのオイルを使ってみようと思います
ウルトラG3で1000km走行後にこのオイルに交換しました。交換後滑らかに回るなと好感触でしたが、停車時シフトダウンしていったところ1速に入れる時に、ガコッと大きい音が出るようになってしまいました。バイク屋さんに相談したら直ぐにウルトラG3に交換する様に言われました。フィーリングは良かったのですが残念です。私のカブには合わなかったです。