SONIC(ソニック)[文具]
超強力マグネットフック 1.5kgタイプ
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
色
白
耐荷重(kg)
垂直方向約1.5、水平方向約1
材質
本体:ABS・R-POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット
寸法(mm)
40×49×21
フック
自在回転
特性
超強力
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31477934
MG-731-W
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください