フエルアルバム デミ 窓抜き
ベーシック柄なので表紙のアレンジができちゃう!手芸コーナーなどで売られている簡単に貼れるアップリケや、レース、リボンなど使用して、窓の周りを縁どるように飾ったり、窓の下に名前のアップリケを貼り付けてアレンジすれば、世界に1つだけのオリジナルのアルバムが作れます。お子様のアルバムやプレゼントなどにぴったり!
質量(g)710
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×240×20(表紙窓:縦75×横105mm、収納用紙:縦89×横127mm)
台紙デミサイズ、100年台紙(アイボリー)×6枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
表紙仕様布地
内容量1冊