樹脂製フォトフレーム
木目調の樹脂製フレームです。フォトマットにVカット台紙を使用しています。
色ブラウン
材質フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙1枚(薄手1.0mm厚)
寸法(mm)マット窓:230×180
収納サイズ2L判縦+2L判タテ2面
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:272×222×13(2連)
収納寸法(mm)226×176
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1枚
フォトフレーム/写真立て の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07